Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-m/NPT-m Q-STR-08NT-08NT

  • ERIKS:12564705
Image 1
  • Gerader Adapter
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

14,30 €/ Stückexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NT-NT
Hersteller ID
Q-STR-08NT-08NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" NPT
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
550 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026