Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-m/NPT-f Q-STR-16NT-08NFF

  • ERIKS:12565048
  • Hersteller:Q-STR-16NT-08NFF
Image 1
- Gerader Adapter
- NPT Aussengewinde
- NPT Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

42,64 €/ Stückexkl. MwSt

49,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NM-NFF
Hersteller ID
Q-STR-16NT-08NFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026