Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-m/NPT-f Q-STR-12NT-16NFF

  • ERIKS:12565067
  • Hersteller:Q-STR-12NT-16NFF
Image 1
- Gerader Adapter
- NPT Aussengewinde
- NPT Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

58,15 €/ Stückexkl. MwSt

68,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NM-NFF
Hersteller ID
Q-STR-12NT-16NFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026