168,74 €/ Stückexkl. MwSt
197,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-NM-NFF |
Hersteller ID | Q-STR-08NT-16NFF |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026