Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-m/NPT-f Q-STR-06NT-04NFF

  • ERIKS:12565059
  • Hersteller:Q-STR-06NT-04NFF
Image 1
- Gerader Adapter
- NPT Aussengewinde
- NPT Innengewinde
Zur Liste hinzufügen

17,58 €/ Stückexkl. MwSt

20,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NM-NFF
Hersteller ID
Q-STR-06NT-04NFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
550 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026