Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-f/NPT-f Q-STR-32NFF-32NFF

  • ERIKS:14457167
  • Hersteller:Q-STR-32NFF-32NFF
Image 1
  • Muffe
  • NPT Innengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

223,74 €/ Stückexkl. MwSt

261,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NFF-NFF
Hersteller ID
Q-STR-32NFF-32NFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
2" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
150 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026