Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-f/NPT-f Q-STR-16NFF-16NFF

  • ERIKS:12564944
  • Hersteller:Q-STR-16NFF-16NFF
Image 1
  • Muffe
  • NPT Innengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

42,08 €/ Stückexkl. MwSt

49,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NFF-NFF
Hersteller ID
Q-STR-16NFF-16NFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" NPT
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026