Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/UNF-m Q-STR-08JM-12UM-OBV

  • ERIKS:14456966
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • UNF/UN Aussengewinde flachdichtend
  • Material: Edelstahl 316Ti
  • Abdichtung durch O-Ring
Zur Liste hinzufügen

44,01 €/ Stückexkl. MwSt

51,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-UM-OBV
Hersteller ID
Q-STR-08JM-12UM-OBV
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
420 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026