131,89 €/ Stückexkl. MwSt
154,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-NT |
Hersteller ID | Q-STR-32JM-32NT |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 150 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202615,97 €/ Stückexkl. MwSt
18,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027