Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/NPT-m Q-STR-10JM-08NT

  • ERIKS:12565264
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

16,27 €/ Stückexkl. MwSt

19,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-NT
Hersteller ID
Q-STR-10JM-08NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
450 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026