21,82 €/ Stückexkl. MwSt
25,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-NFF |
Hersteller ID | Q-STR-04JM-04NFF |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 550 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,18 €/ Stückexkl. MwSt
2,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027