Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-m Q-STR-12JM-12JM

  • ERIKS:12565158
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

24,55 €/ Stückexkl. MwSt

28,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JM
Hersteller ID
Q-STR-12JM-12JM
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
420 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

4,87 €/ Stückexkl. MwSt

5,70 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026