32,01 €/ Stückexkl. MwSt
37,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-JM |
Hersteller ID | Q-STR-12JM-10JM |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 420 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20264,87 €/ Stückexkl. MwSt
5,70 €inkl. MwSt
323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20263,05 €/ Stückexkl. MwSt
3,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026