17,80 €/ Stückexkl. MwSt
20,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-JM |
Hersteller ID | Q-STR-08JM-06JM |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 500 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,36 €/ Stückexkl. MwSt
2,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027