Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-STR-06JM-06JFS

  • ERIKS:12565357
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JFS
Hersteller ID
Q-STR-06JM-06JFS
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
500 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,36 €/ Stückexkl. MwSt

2,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027