134,47 €/ Stückexkl. MwSt
157,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-BT |
Hersteller ID | Q-STR-32JM-32BT |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 150 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202615,97 €/ Stückexkl. MwSt
18,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027