Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/BSPT-m Q-STR-16JM-20BT

  • ERIKS:12565318
Image 1
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Aussengewinde keg.
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

62,55 €/ Stückexkl. MwSt

73,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BT
Hersteller ID
Q-STR-16JM-20BT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
220 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026