Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-16JM-20BM60

  • ERIKS:14456941
Image 1
- Gerader Adapter
- UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
- BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
- Abdichtung durch met. Dichtkante form B
Zur Liste hinzufügen

55,60 €/ Stückexkl. MwSt

65,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BM60
Hersteller ID
Q-STR-16JM-20BM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
300 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026