Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-12JM-16BM60-EDV

  • ERIKS:12565217
  • Hersteller:Q-STR-12JM-16BM60-EDV
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
  • Abdichtung durch Profildichtung (WD)
Zur Liste hinzufügen

48,39 €/ Stückexkl. MwSt

56,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BM60-EDV
Hersteller ID
Q-STR-12JM-16BM60-EDV
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Max. Betriebsdruck in Bar
420 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

4,87 €/ Stückexkl. MwSt

5,70 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026