Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-STR-06JM-02BM60

  • ERIKS:14456922
Image 1
- Gerader Adapter
- UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
- BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
- Abdichtung durch met. Dichtkante form B
Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-BM60
Hersteller ID
Q-STR-06JM-02BM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
500 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

382 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026