Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-fs/NPT-m Q-STR-06JFS-06NT

  • ERIKS:12565473
  • Hersteller:Q-STR-06JFS-06NT
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

22,25 €/ Stückexkl. MwSt

26,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JFS-NT
Hersteller ID
Q-STR-06JFS-06NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
420 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026