Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-fs/JIC-fs Q-STR-05JFS-05JFS

  • ERIKS:12565186
  • Hersteller:Q-STR-05JFS-05JFS
Image 1
  • Gerade Verschraubung
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

14,71 €/ Stückexkl. MwSt

17,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JFS-JFS
Hersteller ID
Q-STR-05JFS-05JFS
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
500 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026