181,07 €/ Stückexkl. MwSt
211,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JFS-BM60-EDV |
Hersteller ID | Q-STR-24JFS-20BM60-EDV |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.7/8"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Elastomerabdichtung |
Max. Betriebsdruck in Bar | 180 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026