37,59 €/ Stückexkl. MwSt
43,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JFS-BM60-EDV |
Hersteller ID | Q-STR-10JFS-12BM60-EDV |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Elastomerabdichtung |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026