Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPT-m/BSPT-m Q-STR-08BT-04BT

  • ERIKS:14457124
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPT Aussengewinde keg.
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

16,01 €/ Stückexkl. MwSt

18,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BT-BT
Hersteller ID
Q-STR-08BT-04BT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP keg.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026