Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPT-m/BSPT-f Q-STR-16BT-16BTF

  • ERIKS:14456788
  • Hersteller:Q-STR-16BT-16BTF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,16 €/ Stückexkl. MwSt

75,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BT-BTF
Hersteller ID
Q-STR-16BT-16BTF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP keg.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026