Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPT-m/BSPT-f Q-STR-16BT-12BTF

  • ERIKS:14456787
  • Hersteller:Q-STR-16BT-12BTF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,69 €/ Stückexkl. MwSt

53,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BT-BTF
Hersteller ID
Q-STR-16BT-12BTF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP keg.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026