Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-32BM60-65MM60

  • ERIKS:14456762
Image 1
Gerader Adapter
BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
Aussengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
Abdichtung durch met. Dichtkante form B
Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

147,03 €/ Stückexkl. MwSt

172,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Hersteller ID
Q-STR-32BM60-65MM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 65x2
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,08 €/ Stückexkl. MwSt

10,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

42,19 €/ Stückexkl. MwSt

49,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027