Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-16BM60-30MM60

  • ERIKS:14456758
Image 1
Gerader Adapter
BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
Aussengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
Abdichtung durch met. Dichtkante form B
Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

48,35 €/ Stückexkl. MwSt

56,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Hersteller ID
Q-STR-16BM60-30MM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 30x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

13,79 €/ Stückexkl. MwSt

16,13 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026