Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-12BM60-22MM60

  • ERIKS:14456756
Image 1
Gerader Adapter
BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
Aussengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
Abdichtung durch met. Dichtkante form B
Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

89,39 €/ Stückexkl. MwSt

104,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Hersteller ID
Q-STR-12BM60-22MM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

4,87 €/ Stückexkl. MwSt

5,70 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027