21,43 €/ Stückexkl. MwSt
25,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | Q-STR-08BM60-22MM60 |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20264,10 €/ Stückexkl. MwSt
4,80 €inkl. MwSt
1280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,97 €/ Stückexkl. MwSt
3,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027