Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/M-m Q-STR-06BM60-16MM60

  • ERIKS:14456751
Image 1
Gerader Adapter
BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
Aussengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
Abdichtung durch met. Dichtkante form B
Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

38,30 €/ Stückexkl. MwSt

44,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-MM60
Hersteller ID
Q-STR-06BM60-16MM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,03 €/ Stückexkl. MwSt

10,57 €inkl. MwSt

1494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

2644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026