Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-32BM60-20BM60

  • ERIKS:12564680
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

159,83 €/ Stückexkl. MwSt

187,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60
Hersteller ID
Q-STR-32BM60-20BM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewicht
826.32 g
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,08 €/ Stückexkl. MwSt

10,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026