65,93 €/ Stückexkl. MwSt
77,14 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BM60 |
Hersteller ID | Q-STR-24BM60-24BM60 |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |
Gewicht | 496.63 g |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202616,37 €/ Stückexkl. MwSt
19,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026