Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-20BM60-16BM60

  • ERIKS:11306148
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

53,21 €/ Stückexkl. MwSt

62,26 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60
Hersteller ID
Q-STR-20BM60-16BM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewicht
367.79 g
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026