41,20 €/ Stückexkl. MwSt
48,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BM60 |
Hersteller ID | Q-STR-16BM60-06BM60 |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
Gewicht | 213.86 g |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20266,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20269,03 €/ Stückexkl. MwSt
10,57 €inkl. MwSt
1494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026