24,70 €/ Stückexkl. MwSt
28,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BM60 |
Hersteller ID | Q-STR-12BM60-06BM60 |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
Gewicht | 119.3 g |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20264,87 €/ Stückexkl. MwSt
5,70 €inkl. MwSt
323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20269,03 €/ Stückexkl. MwSt
10,57 €inkl. MwSt
1494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026