Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-04BM60-02BM60

  • ERIKS:1023043
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60
Hersteller ID
Q-STR-04BM60-02BM60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Gewicht
29.09 g
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

3613 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

382 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026