Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-STR-24BM60-24BFS60

  • ERIKS:12250901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material;: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

126,30 €/ Stückexkl. MwSt

147,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BFS60
Hersteller ID
Q-STR-24BM60-24BFS60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

16,37 €/ Stückexkl. MwSt

19,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026