Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-fs/NPT-m Q-STR-12BFS60-12NT

  • ERIKS:12564750
Image 1
- Gerader Adapter
- BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
- NPT Aussengewinde
Zur Liste hinzufügen

39,72 €/ Stückexkl. MwSt

46,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BFS60-NT
Hersteller ID
Q-STR-12BFS60-12NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026