Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-fs/BSPT-m Q-STR-32BFS60-32BT

  • ERIKS:12564739
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
  • BSPT Aussengewinde keg.
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

203,94 €/ Stückexkl. MwSt

238,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BFS60-BT
Hersteller ID
Q-STR-32BFS60-32BT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026