Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung 35 bar, Serie 14 für einseitige Absperrung aus Messing, Innengewinde BSP 1/2"

  • ERIKS:14378392
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für Niederdruck-Pneumatik
  • Industriequalität mit einfachem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing
  • Messing vernickelt oder Stahl auf Anfrage
  • Kann mit dem Stecker aus verzinktem Stahl der Serie 22 gekoppelt werden
  • Typ 14 hat das Profil ARO210
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, mit NBR-Dichtung, medienabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Innengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210

Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Code
CVS14-BF21-EXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 14 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
ARO 210
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung