Eriks
FIXX LOK

Ventilschnellkupplung Typ 14, mit einseitig absperrendem Ventil, Messing, Innengewinde BSP

Anwendung
  • Geeignet für Niederdruck-Pneumatik
  • Industriequalität mit einfachem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing
  • Messing vernickelt oder Stahl auf Anfrage
  • Kann mit dem Stecker aus verzinktem Stahl der Serie 22 gekoppelt werden
  • Typ 14 hat das Profil ARO210
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, mit NBR-Dichtung, medienabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Innengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Ventilschnellkupplung Typ 14, mit einseitig absperrendem Ventil, Messing, Innengewinde BSP
ProduktSchlaucharmatur TypAnschlussarmaturGröße AnschlussarmaturVerfügbarPreisexkl. MwSt