Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ 26, offener Auslauf, für einseitig absperrendes Ventil, Messing, Schlauchtülle 8 mm

  • ERIKS:14378483
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit offenem Durchgang für Einweg-Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt auf Anfrage
  • Typ 26 hat das Euro-Profil DN7,2
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 6 bis 13 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Auswechselbar mit
  • Fixx Lok 25 einseitig absperrend
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Zur Liste hinzufügen

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 26 series
Anschlussarmatur
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.2 mm
Bauelementetyp
Schlauchendkupplung