Eriks
FIXX LOK

Stopfen Fixx Lok Typ 26, offener Durchgang, für Einweg-Absperrventil, Messing, Schlauchtülle

Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit offenem Durchgang für Einweg-Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt auf Anfrage
  • Typ 26 hat das Euro-Profil DN7,2
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 6 bis 13 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Auswechselbar mit
  • Fixx Lok 25 einseitig absperrend
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Stopfen Fixx Lok Typ 26, offener Durchgang, für Einweg-Absperrventil, Messing, Schlauchtülle
ProduktSchlaucharmatur TypAnschlussarmaturGröße AnschlussarmaturVerfügbarPreisexkl. MwSt