Eriks
FIXX LOK

Stopfen Fixx Lok Typ 21, offener Durchgang, für Einweg-Absperrventil, Messing, Schlauchtülle

Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat das Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 4 bis 10 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 21KA
Image 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
6 of Stopfen Fixx Lok Typ 21, offener Durchgang, für Einweg-Absperrventil, Messing, Schlauchtülle
ProduktTypGröße AnschlussarmaturSchlauch Innen-Ø (DN)VerfügbarPreisexkl. MwSt