10,30 €/ Stückexkl. MwSt
12,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Typ | 21 |
Material | AISI 303 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Fixx Lok 21 series |
Anschlussarmatur | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur | EURO 5.5 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Max. Betriebsdruck | 507 psi |