11,81 €/ Stückexkl. MwSt
13,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | NVD25-BTM17-ENN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 25 series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | M 24x1.5 keg. |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |