Stecker Fixx Lok Typ 25, ein Absperrventil für beide Seiten, Messing vernickelt, Außengewinde BSPT
Anwendung- Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
- Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
- Geeignet für (Druck-)Luft
- Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
- Hat eine vernickelte Verschlusshülse aus Stahl
- Typ 25 hat das Europrofil DN7,4
Temperaturbereich- -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
- -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
- -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mittelabhängig
Abmessungen- Standardausführungen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse- Standardmäßig mit BSPT-Außengewinde lieferbar
Austauschbar mit