Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 21 Open Flow für einseitiges Absperren in AISI 316, Außengewinde BSP 1/4''

  • ERIKS:14392817
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (persönliche) Beleuchtung
  • Erhältlich in Messing. Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat ein Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mittelwertig
Abmessungen
  • Standardabmessungen 1/8" bis 3/8"
Anwendungen
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde erhältlich
Erhältlich mit
  • Parker / Rectus 21KA
Zur Liste hinzufügen

12,17 €/ Stückexkl. MwSt

14,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
AISI 316
Code
NP21-BM13-CXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 5 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung